Beli sendok spatula di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Pinmoo Spatula Cooking Non Stick (Sutil)
    Mulai

    Rp49.900

    Pinmoo Spatula Cooking Non Stick (Sutil)
    Deskripsi:
    Pinmoo Small Heat-resistant Butter Spatula Kitchen Cake Baking Tool Silicone Spatula Set- Maternal and child-grade material silica gel, high quality, safe and odorless- Double-sided arc, rounded handle- Can be hung and stored, saving space- It can withstand high temperature up to 130°C without damaging the bottom of the pot - Easy to clean without opening the glue, the protective coating is strong and durable
    atribut:
    • Material: Food Grade Silicone
  2. Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)
    Mulai

    Rp40.900

    Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)
    Deskripsi:
    Sendok takar atau spatula adalah alat untuk mengambil objek.Sendok takar atau spatula yang sering di gunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai.alat ini juga dapat di gunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan kecuali larutan asam.
  3. Non Brand Spatula Micro Stainless (Sendok Spatel)
    Mulai

    Rp50.900

    Non Brand Spatula Micro Stainless (Sendok Spatel)
    Deskripsi:
    Nama Barang: Spatula Logam / Spatel Sendok Logam / Sendok Metal Laboratorium / sendok stainless farmasiSpatula jenis ini biasanya digunakan untuk pengambilan objek sangat kecil yang sudah melalui proses pengirisan dan disiapkan untuk diamati pada mikroskop.
    atribut:
    • Length (mm): 250
    • Material: Metal/Stainless Steel
  4. ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless Steel
    Mulai

    Rp119.900

    ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless Steel
    Deskripsi:
    ISOLAB SPATULA MACRO SPOON - STAINLESS STEEL- Diproduksi dari baja tahan karat grade AISI 304 berkualitas tinggi, tahan bahan kimia dan korosi- Spatula yang paling umum digunakan, dilengkapi dengan sendok makro untuk partikel ukuran sedang dan besar di satu ujung dan spatula lurus/datar di ujung lainnya- Konstruksi kokoh dan mulus menjamin siklus hidup yang panjang- Permukaan yang dipoles halus memberikan pembersihan yang cepat dan mudah.
    atribut:
    • Material: Stailess Steel
  5. AS ONE Spoon with Spatula (Spatula Ganda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

    AS ONE Spoon with Spatula (Spatula Ganda)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS410)
    • Type: with spatula
  6. AS ONE Spatula Micro Stainless Steel (Spatula Ganda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp38.900

    AS ONE Spatula Micro Stainless Steel (Spatula Ganda)
    atribut:
    • Precautions for Use: Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust.
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  7. AS ONE Spoon
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  8. Non Brand Spatula Silicone (Sutil)
    Mulai

    Rp66.900

    Non Brand Spatula Silicone (Sutil)
    Deskripsi:
    Spatula silikon adalah alat sodet yang terbuat dari silikon dengan desain ergonomis, aman digunakan untuk makanan, dan tahan panas hingga 230°C. Alat ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangga Anda.
    atribut:
    • Color: Random
    • Material: Silicone
  9. Edumedia Spatula Stainless
    Mulai

    Rp41.900

    Edumedia Spatula Stainless
    atribut:
    • Size (mm): 180
  10. OMM Spatula with Double Spoon (Spatula Ganda)
    38%
    Mulai

    Rp239.900

    OMM Spatula with Double Spoon (Spatula Ganda)
    atribut:
    • Length: 210mm
    • Material: Stainless Steel
  11. OMM Spatula with Spoon (Spatula Ganda)
    Mulai

    Rp999.900

    OMM Spatula with Spoon (Spatula Ganda)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  12. SP SCIENCEWARE Spatula Spoon (Sendok Spatel)
    Mulai

    Rp779.900

    SP SCIENCEWARE Spatula Spoon (Sendok Spatel)
    Deskripsi:
    Double-ended lab spoons and spatulas have a spoon on one end for scooping powders and liquids and a spatula on the other end for mixing, lifting, and scraping.
    atribut:
    • UNSPSC: 41121805
    • Autoclavable: Yes
    • Capacity (fl oz): 17/50
    • Capacity (ml): 10
    • Coating: Uncoated
    • Color: Silver
    • Features: Includes a Spoon End and a Spatula End
    • Material: Stainless Steel
    • Material Grade: 304
    • Number of Functional Sides [New]: 2
    • Product Type: Double Ended Spatula & Spoon
    • Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
  13. Sigma-Aldrich Spatula Lab (Sendok Spatel)
    Mulai

    Rp379.900

    Sigma-Aldrich Spatula Lab (Sendok Spatel)
    atribut:
    • Material: nickel-stainless steel (plated)
    • L (mm): 225
    • Flat End L (mm): 50
    • Spoon End LxW (mm): 38x15
  14. RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Spatulas, Spreader & Whisk
    Mulai

    Rp98.900

    RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Spatulas, Spreader & Whisk
    Deskripsi:
    Spatulas, also known as scrapers, mix and transfer ingredients from one container to another and can be used to spread ingredients.
    atribut:
    • Blade Material: Silicone
    • Dishwasher Safe: No
    • NSF-certified: Yes
Daftar Harga sendok spatula Terbaru October 2026
Pinmoo Spatula Cooking Non Stick (Sutil)Rp49.900
Usbeck Spoon Spatula Micro (Spatula Ganda)Rp179.900
Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)Rp40.900
Non Brand Spatula Micro Stainless (Sendok Spatel)Rp50.900
ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless SteelRp119.900
AS ONE Spoon with Spatula (Spatula Ganda)Rp50.900
AS ONE Silicone SpatulaRp349.900
AS ONE Spatula Micro Stainless Steel (Spatula Ganda)Rp38.900
AS ONE SpoonRp29.900
Non Brand Spatula Silicone (Sutil)Rp66.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)